クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ペルチェ用ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14960998
品番
26890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
KS-2200の予備用ベストです。
色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
88〜112
身長(cm)
165〜175
素材
表:メッシュ(左右前身頃・後身頃上・身頃除)ポリエステル100%、パワーネット(後身頃・後身頃脇・前ポケット)ナイロン83%・ポリウレタン17%
注意
※別途別売りのデバイスが必要になります。