クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ペルチェ用ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14961068
品番
26873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
KS-2100専用のベストになります。
色
ブラック
サイズ
O
胸囲(cm)
108〜112
身長(cm)
175〜185
素材
表(前後身頃・後身頃裾)メッシュ:ポリエステル100%、(後身頃脇・脇布・前ポケット)メッシュ・ポリエステル100%
注意
※別途別売りのデバイス(KS-2000)が必要になります。