ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
EU.RND.ブラサガリネコ-A SHIRO
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14962197
品番
118801
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
腕や肩に掛けると、ゴロリと転がったネコがぶら下がって見えるデザイン。ショッピングやクリーニングの行き来、習い事や旅先で荷物が増えた時にも・・・大好きなネコと一緒。
色
SHIRO
質量(g)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×35×19
素材
綿(リサイクル綿・綿)
ポケット
外側1箇所、内側1箇所