ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
EU. スクエア.ラミネートーK FuFuFu
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14962249
品番
129003
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
艶感のあるラミネート加工。ちょっとそこまでのおでかけや、わんちゃんとのお散歩、ランチトートにと、様々な場面で活躍!
色
FuFuFu
質量(g)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×24×11
素材
表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 マグネットホック
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所