ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
EU.アーキャトル.ラミネートーK Konpeito
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14962276
品番
129102
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
艶感のあるラミネート加工。習いごとやお仕事のサブ使いにぴったり。A4サイズがスマートにおさまるサイズです。
色
Konpeito
質量(g)
約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×34.5×10
素材
表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 底板:ベルポーレン マグネットホック
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所