ナカ工業
ナカ工業の 道路用品
ナカ工業の その他道路用品
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14966624
品番
NSN316TC-290-K
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様
タイルカーペット用
材質
タイヤ:樹脂
色
ソフトブラック
材質(本体)
ステンレスSCS14
設置場所
屋内/屋外
関連資料:
(10.92MB)
注意
※ウッドデッキには対応していません。
※タイルカーペット用は専用の樹脂脚(受け皿)を使用してください。樹脂脚は2種類あります。(対応カーペット厚:6〜8mmまたは8〜10mm)