※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HO-12B-120 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 14967604 HO-12B-120 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 14967604

北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法C(mm)120 寸法B(mm)50 注文コード14967604 品番HO-12B-120
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法C・寸法B・サイズなど107種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)129 寸法B(mm)50 寸法C(mm)120 寸法D(mm)18 寸法E(mm)6 寸法F(mm)M14 寸法G(mm)30 寸法H(mm)59 寸法I(mm)15 寸法J(mm)24 寸法P(mm)1.5 材質S50C 質量(kg)15.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする