※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
80
寸法B(mm)
32
サイズ
標準
注文コード
14967735
品番
HO-6M-80
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
M10
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
36
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
15
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
質量(kg)
3.5
サイズ
標準