※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HO-6S-50 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 14967744 HO-6S-50 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 14967744

北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法C(mm)50 寸法B(mm)32 サイズ小径 注文コード14967744 品番HO-6S-50
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は寸法C・寸法B・サイズなど105種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)75 寸法B(mm)32 寸法C(mm)50 寸法D(mm)12 寸法E(mm)5 寸法F(mm)M10 寸法G(mm)20 寸法H(mm)40 寸法I(mm)6 寸法J(mm)19 寸法P(mm)1.5 材質S50C 質量(kg)2.2 サイズ小径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする