※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
42
寸法B(mm)
40
サイズ
小径用両頭
注文コード
14967787
品番
HO-10SW
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
129
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
M12
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
34.5
寸法I(mm)
6
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
小径用両頭