ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ホース/チューブ
ネタフィムの 散水・かん水チューブ
アリエス200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14971375
品番
12930-000800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。
フィルター面積、流路断面積がより広く、流路長が短くなりました。
目詰まりの抑制効果がより大きくなり、均一で安定した点滴灌水が長期に渡り可能になります。
用途
灌水用資材
肉厚(mm)
チューブ:0.5
1巻長さ(m)
600
チューブ外径(Φmm)
16.5
チューブ内径(Φmm)
15.5
吐出量(L/H)
1.85
間隔(m)
ドリッパー:0.2