ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ホース/チューブ
ネタフィムの 散水・かん水チューブ
タイフーンプラス100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14971454
品番
15695-000415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。
チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。
用途
灌水用資材
肉厚(mm)
チューブ:0.25
1巻長さ(m)
200
チューブ外径(Φmm)
16.7
チューブ内径(Φmm)
16.2
吐出量(L/H)
1.6
間隔(m)
ドリッパー:0.2