ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ホース/チューブ
ネタフィムの 散水・かん水チューブ
SSPEマイクロチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14972468
品番
40000-004850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マイクロスプリンクラー用のチューブです。
用途
灌水用資材
適合
マイクロスプリンクラー
色
グレー
全長(m)
約200
内径/外径
約4mm/約6.5mm