曜日別特売
40500-005000 PEパイプ ネタフィム 14972495

40500-005000 PEパイプ ネタフィム 14972495
40500-005000 PEパイプ ネタフィム 14972495
40500-005000 PEパイプ ネタフィム 14972495

PEパイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)100
内容量1個注文コード14972495品番40500-005000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。

用途
灌水用資材
寸法(mm)20長さ(m)100肉厚(mm)1.21巻長さ(m)100グレード4適合温度(℃)0~60外径(mm)20内径(mm)17.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14972495
2025-08-05
用途: 灌水
農・林・水産業

2回目の購入です。注文じより10日程早い発送でしたのでかなりたすかりました。
使い方次第で色々と使えますので助かってます。また、注文したいと思います。

対象商品 : 14972495
2023-02-28
用途: 農業の点滴冠水に使用
ささき農園農・林・水産業

直線ではない場所なので使いやすいです。今後も使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする