PEパイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14972504 品番 40500-005600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。

用途灌水用資材 寸法(mm)25 長さ(m)50 肉厚(mm)1.5 1巻長さ(m)50 グレード4 適合温度(℃)0〜60 外径(mm)25 内径(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14972495
2025-08-05
用途:
灌水
農・林・水産業

2回目の購入です。注文じより10日程早い発送でしたのでかなりたすかりました。
使い方次第で色々と使えますので助かってます。また、注文したいと思います。

対象商品:
14972495
2023-02-28
用途:
農業の点滴冠水に使用
ささき農園 様 (農・林・水産業)

直線ではない場所なので使いやすいです。今後も使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする