ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ホース/チューブ
ネタフィムの 散水・かん水チューブ
スーパーネット圧力補正付きセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14972714
品番
63500-005300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
スタンド・60cm黒チューブ付きのマイクロスプリンクラーです。
用途
灌水用資材
色
緑
寸法(m)
散水直径:6.5
水圧
範囲:1.5〜4.5bar
散水量(L/時)
50