DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 瓶/容器用キャップ
ねじ口びんメンブレンキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
14978138
品番
017200-4571A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,750
ねじ口メンブレンキャップは、GL-45のねじ口DURANびんに使用できます。
材質
キャップ:ポリプロピレン、フィルター:PTFE
穴径(Φmm)
9
ねじ規格
GL-45
最高使用温度(℃)
140
フィルター穴径(μm)
0.2
アズワン品番
1-8234-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14978138
017200-4571A
33294784
017200-4571A
ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用
SCHOTT/DURAN
1袋(5個)
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました。