曜日別特売
N-60B19R/C8 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック) 14979267

N-60B19R/C8 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック) 14979267
N-60B19R/C8 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック) 14979267
N-60B19R/C8 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック) 14979267
N-60B19R/C8 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック) 14979267
N-60B19R/C8 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック) 14979267
N-60B19R/C8 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック) 14979267
N-60B19R/C8 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック) 14979267

標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット長側面長さ(cm)18.7適合バッテリー24B19R/28B19R/36B19R/38B19R/40B19R/42B19R/44B19R/46B19R/55B19R/60B19R注文コード14979267品番N-60B19R/C8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【カオスバッテリー】
大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー
充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現!
充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。
業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。
新液口栓イエロープラグを開発。
(1)雨水が侵入しにくい構造設計。
(2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。
(3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。
カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。
「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。
「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製
「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。
コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる!
大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。
強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。
【安心サポート】
パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証
(1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。
(2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。
(3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。

用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)長さ(mm)約187幅(mm)約127質量(kg)液入り:約9.5内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚総高さ(mm)約227バッテリー容量(Ah)36(5時間率)箱高(mm)約203適合バッテリー24B19R/28B19R/36B19R/38B19R/40B19R/42B19R/44B19R/46B19R/55B19R/60B19R長側面長さ(cm)18.7
注意
※購入時より3年保証。
※「安心サポート」はネット通販で購入されたお客様限定の保証制度です。
(サポート1)バッテリー配送時「転倒防止材」
(サポート2)保証期間中の「ジャンプスタートサービス」
(サポート3)配送時の液漏れ等の「代替品補償」
【安全警告】当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
※「安心サポート」をご利用の際は、商品に同梱シリアルカードのサービス概要をご確認頂き、正しくご利用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14979285
2024-08-29
用途: バッテリー交換

小型リフターに使用しているバッテリーが劣化して使用出来なくなったので、交換しました。
とても満足に使用しております。

対象商品 : 14979258
2024-01-09
用途: 旧バッテリ上がり
三幸美商株式会社サービス業

以前モノタロウから買ったバッテリー2023年8月購入12月バッテリー上がり充電しても戻らず  やっぱりパナソニック安心している使用している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする