延長コード スウィングプラグ

(22件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14987308 品番 MTT2-S10015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。
トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。
プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。

ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC 質量(g)71 タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P コード長さ(m)0.15 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
注意
※必ず合計1500W以下でお使いください。AC100V以外の電源では使用しないでください。
※エアコンやヒーターなどの電熱器具及び調理器具などで延長コードの使用を禁止している機器があります。必ず接続される機器の取扱説明書をご確認後にご使用ください。
※プラグは奥までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだ状態で使用しますと感電や発火の原因になります。
※コードを壁や床等に直接固定(ステップル・釘等)する事は、コードが傷つき危険です。
※コードをねじ曲げたり、ねじった引っ張ったりしないでください。また、重いものを載せたり、挟んだりしないでください。コードが傷つき危険です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14987308 MTT2-S10015 50833938 TAP-EX21001 電源延長コード サンワサプライ 電源延長コード サンワサプライ 1本 629 税込692 ナショナルブランドの相当品です
14987308 MTT2-S10015 13500167 HS-T1015SP22 延長コード フリープラグ オーム電機 延長コード フリープラグ オーム電機 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
14987308 MTT2-S10015 41037981 WHA49101WP 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック) 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック) 1個 999 税込1,099 ナショナルブランドの相当品です
14987308 MTT2-S10015 53111669 TAP-EX21001BK 電源延長コード サンワサプライ 電源延長コード サンワサプライ 1本 669 税込736 ナショナルブランドの相当品です
14987308 MTT2-S10015 75906327 T-ADR1WH 電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント エレコム 電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント エレコム 1個 559 税込615 ナショナルブランドの相当品です
14987308 MTT2-S10015 75906311 T-ADR1BK 電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント エレコム 電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント エレコム 1個 559 税込615 ナショナルブランドの相当品です
14987308 MTT2-S10015 75906336 T-ADR1WHX3 電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット エレコム 電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット エレコム 1セット(3個) 1,298 税込1,428 ナショナルブランドの相当品です
14987308 MTT2-S10015 81953978 W-1501B(W) ちょっとコード スイングプラグ  延長コード 手軽 配線 ELPA ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線 ELPA 1個 499 税込549 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
電源延長
製造業

チョットした間隔の延長にちょうど良い長さの物があったので購入しました。スイング付でしっかりとしたつくりでありコスパの良い商品です。

2026-02-24
用途:
AC/DCアダプターに
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

6個口のコンセントに、外付けHDDを付けると、アダプター同士が干渉して口数が減ってしまう。干渉させないようにちょっとだけ、伸ばすのにすごく便利だ。

対象商品:
14987317
2026-01-06
用途:
モノタロウpbは性能高
サービス業

この商品で不具合とかはなさそうです。絶妙な長さが良いてす。

対象商品:
14987326
2025-12-11
用途:
延長に
有限会社魚利 様

冷蔵庫のコードがわずかに短いのでこれで十分です
価格が手頃なのが良い

2025-11-13
用途:
事務所
卸売・小売業

使いやすい長さの延長コードを探していましたので大変満足しています。
コストパフォーマンス最高です

2025-10-01
用途:
アダプターの干渉回避に

タップにアダプターを付けるとアダプター同士が干渉するで
この商品を使用しました。
使用感も不満ありません。スウィングタイプでこの価格は素晴らしいです。

対象商品:
14987317
2025-10-29
用途:
みかんの芽挿し用
農・林・水産業

電子サーモに繋げるために0.5メートルの延長コードを探しており、価格も安くスイングプラグなので使いやすい。

2025-08-12
用途:
コンセント整理に

タップのアダプターどうしが当たり
使えないところがでてくるのでこの延長コードを使用しました。
安くてもしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする