ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
PT.サーモキーパー.キルティング-A NAVY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989750
品番
642303
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
”チル”るランチタイム。トレンド感いっぱい、デイリーで使えるランチサイズサーモキーパー。軽くてふわふわの簡易保冷トートです。
色
NAVY
質量(g)
約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×20×12
素材
表地:ポリエステル、ナイロン 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル、ナイロン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所