EU.サコッシュ.イントリップ-A WHITE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14989777 品番111603
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。旅先のちょこっと外出やホテル内の移動など、スマホ+αの持ち歩きに。

PINK 質量(g)約60 素材表地:ナイロン 裏地:ナイロン ショルダー:ポリエステル 留め具:プラホック ポケット外側1箇所 寸法(幅W×高さH)(cm)18.5×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする