ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
PT.サーモキーパー.6DクールーA BLUE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989847
品番
115901
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ひんやり!クールな夏。保冷剤で全方位保冷できるポケット付。
色
BLUE
質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×19×13
素材
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル インナー:TPU 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側2箇所、内側9箇所