ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.スクエア.DOG.BUDDY-B GRAYstripe
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989917
品番
112903
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
愛犬とのお散歩トート。汚れも気にせず気軽に使える!公園へ海へ山へ、アクティブなお出かけに。
色
GRAYstripe
質量(g)
約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×21.5×8
素材
本体:ポリエステル(はっ水加工) 持ち手:ポリプロピレン
ポケット
外側4箇所、内側1箇所、ボトルホルダー2箇所