117104 RO.TALL.glassy-A        Ultramarine ルートート 14989987 117104 RO.TALL.glassy-A        Ultramarine ルートート 14989987 117104 RO.TALL.glassy-A        Ultramarine ルートート 14989987 117104 RO.TALL.glassy-A        Ultramarine ルートート 14989987

RO.TALL.glassy-A Ultramarine

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14989987 品番117104
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

わくわく!笑顔いっぱいの夏。自由なスタイルで楽しむ、夏の休日トート。最高なお出かけをイメージした「グラッシー」。水や汚れに強いターポリン素材。濡れたタオルや冷たいボトルの持ち運びにも。

Ultramarine 質量(g)約270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×40×9 素材表地:ポリ塩化ビニル、ポリエステル 持ち手:ポリエステル ポケット外側1箇所、内側1箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする