112104 SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  BLUE ルートート 14990170 112104 SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  BLUE ルートート 14990170

SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F BLUE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14990170 品番112104
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

雨の日も晴れの日もデイリーに使えるうれしいトートバッグ。老若男女おすすめできる軽量はっ水素材を使用したシンプルで機能的なデザイン。ちらりとのぞくストライプの裏地もポイントです。身軽なお出かけにちょうどよいベビールー

BLUE 質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×29×12 素材表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手:ナイロン ポケット外側ファスナー付3箇所、内側4箇所、ボトルホルダー1箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする