112105 SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  DUSTYPINK ルートート 14990179 112105 SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  DUSTYPINK ルートート 14990179 112105 SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  DUSTYPINK ルートート 14990179 112105 SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  DUSTYPINK ルートート 14990179

SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F DUSTYPINK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14990179 品番112105
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

雨の日も晴れの日もデイリーに使えるうれしいトートバッグ。老若男女おすすめできる軽量はっ水素材を使用したシンプルで機能的なデザイン。ちらりとのぞくストライプの裏地もポイントです。身軽なお出かけにちょうどよいベビールー

DUSTYPINK 質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×35×8.5 素材表地:ポリエステル(裏PVCコーティング) 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル(裏PVCコーティング) ポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする