ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.スクエア.ルフル-A BEIGE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990197
品番
114402
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
素材をフル活用したルートート「ルフル」サラリとした手触りは暑い季節にもベタつかず、快適。ニットなのにハリがあり、自立するのも魅力です。
色
BEIGE
質量(g)
約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×25×11
素材
ポリエステル、ポリウレタン 留め具:ドットボタン
ポケット
外側1箇所 内側1箇所