ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
EU.ハビチェルミニ.クレ-ルーD Seasonal
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990310
品番
131001
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
艶感のあるラミネート加工。北欧や世界各国で愛される幾何学柄や、植物、動物、生物などをイメージモチーフにしたデザインがポイントのクレール。
色
Seasonal
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×17×8
素材
表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 留め具:ドットボタン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所