ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.デリ バスケット-B YELLOW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990398
品番
309902
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
環境にやさしいリサイクルコットン素材のエコトート。たくさん荷物が入って収納力抜群!A4サイズのファイルも収納。
色
YELLOW
質量(g)
約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×32×24
素材
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
ポケット
外側1箇所、内側2箇所、ボトルホルダー1箇所