ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
EU.ラウンド.ラミネートーK Hanazono
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990441
品番
129201
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
艶感のあるラミネート加工。雨や汚れを拭き取りやすいラミネート素材は清潔に保ちやすくおすすめです。
色
Hanazono
質量(g)
約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×35×18
素材
表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 底板:ベルポーレン ドットボタン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所