酸素アーク工業
酸素アーク工業の ガス溶断・溶接
酸素アーク工業の 切断棒・溶断棒
シャープランス オクトギア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
14993285
品番
OCT13
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
厚物溶断・大型構造物解体・炉前タッピング等、従来品(SL8-6X)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
用途
溶融炉前の離れた位置でのタッピング作業、鋳物の焼き付き砂除去、厚鋼板溶断、解体作業
全長(mm)
3000
外径(Φmm)
13.8
接続方法
ワンタッチソケット
質量(kg/本)
2.7
酸素圧力(MPa)
0.59〜0.78
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
OCT GEAR PV
参考になった