セルスター
セルスターの 記録メディア・メモリー
セルスターの マイクロSDカード
セルスターの マイクロSDHC
ドライブレコーダー用microSDカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14993407
品番
GDO-SD128G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
メモリー容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セルスターのドライブレコーダーに最適。
記憶容量(GB)
128
動作温度範囲(℃)
-25〜+85
SDスピードクラス
スピードクラス10
UHSスピードクラス
UHS-T UHS スピードクラス 1