アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 液送/ポンプ類
アズワンの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
チュービングポンプ 入力端子付き
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15009674
品番
MTP1200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,790
販売価格(税別)
¥
88,900
バスケットに入れる
呼び水を必要としない自給式のチューブポンプです。外部入力端子を持っており、フロートスイッチや停止ボタンを取り付けて制御することが可能なチューブポンプです。外部入力端子付きの中流量パワフルポンプ。
仕様
外部入力端子:M4ビス端子、外部制御:回転数、ON-OFF(2経路)、外部入力電圧:1.7〜3.6V
材質
チューブフィッティング/ETFE、チューブ/ファーメド(BPT)※本製品は専用のチューブ+コネクタ部で接続します。
質量(kg)
約2.5
本体サイズ(mm)
125×260×205
流量(mL/min)
20〜1400
電源(V)/電流(A)
AC100〜240/0.4 50/60Hz
アズワン品番
4-4488-01
適合チューブ径(Φmm)
内径8
注意
※外部スイッチ、チューブは付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000