フレキ用ニップル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)1/2×1/2(R×G) 注文コード15012210 品番FN13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 寸法L(mm)28 呼び径(mm)1/2×1/2(R×G) 寸法H(mm)21 呼び寸法(mm)13×13
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。※水以外の流体には使用できません。※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする