MOTUL
MOTULの エンジンオイル
MOTULの ガソリン専用
8100 POWER 5W50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
15013060
品番
112006
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
エンジンタイプ
4T
粘度
5W-50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
API PERFORMANCE SP
各種認証
【メーカー(相当)】WSS-M2C931-D, WSS-M2C931-E1
ジャンル
8100
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。