永大産業
永大産業の 建具金物
永大産業の 鍵・錠前
永大産業の 引き戸錠
スキスム 鎌錠 抗ウイルス加工 シルバー 引き戸用・吊り戸用 セット品
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15015326
品番
TDB-KMM26MSV
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
ストライク
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(ストライク)ステンレス他
色
シルバー
タイプ
間仕切錠
加工
SIAA(ISO 22196)抗菌加工、SIAA(ISO 21702)抗ウイルス加工