永大産業
永大産業の 建具金物
永大産業の 鍵・錠前
永大産業の 引き戸錠
スキスム 鎌錠 抗ウイルス加工 シルバー 引き戸用・吊り戸用 セット品
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15015335
品番
TDB-KMC26MSV
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
ストライク、鍵2本
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(ストライク)ステンレス他
色
シルバー
タイプ
シリンダー錠
加工
SIAA(ISO 22196)抗菌加工、SIAA(ISO 21702)抗ウイルス加工 ※シリンダー錠のキーは、抗菌・抗ウイルス性能はありません。
注意
※マスターキーには対応しておりません。