※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの ポスト用部品
専用自立スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15021871
品番
S-708-2H【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
寸法H(mm)
1310
寸法W(mm)
60
寸法D(mm)
60
質量(kg)
2.8
用途
PF-704H用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。