※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBJL-23-M5-M ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 15022116 SBJL-23-M5-M ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 15022116

ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15022116 品番 SBJL-23-M5-M
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。

材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 質量(g)70 ピッチ(mm)【M(並目)】0.8、【M1(並目)】0.8 寸法L(mm)32 寸法H(mm)26.6 寸法d(mm)11 寸法D(mm)23 寸法P(mm)7 寸法h1(mm)21.7 寸法h2(mm)10.6 寸法d1(mm)2.5 寸法h(mm)17.3 寸法R(mm)22 寸法Lf(mm)7.5 寸法Lm(mm)8 ねじの呼び【M(並目)】M5、【M1(並目)】M5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法sw(mm)9 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト 寸法Db(mm)14
注意
※故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
※ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする