※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBJL-31-M8-M ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 15022150 SBJL-31-M8-M ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 15022150

ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15022150 品番 SBJL-31-M8-M
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。

材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 質量(g)84 ピッチ(mm)【M(並目)】1.25、【M1(並目)】1 寸法L(mm)36 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)14 寸法D(mm)31 寸法P(mm)9 寸法h1(mm)29.6 寸法h2(mm)14.9 寸法d1(mm)3.5 寸法h(mm)21.5 寸法R(mm)22 寸法Lf(mm)9 寸法Lm(mm)12 ねじの呼び【M(並目)】M8、【M1(並目)】M6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法sw(mm)12 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト 寸法Db(mm)18
注意
※故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
※ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする