※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBJL-39-M8-M ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 15022168 SBJL-39-M8-M ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 15022168

ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15022168 品番 SBJL-39-M8-M
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。

材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 質量(g)161 ピッチ(mm)【M(並目)】1.25、【M1(並目)】1.25 寸法L(mm)44 寸法H(mm)45 寸法d(mm)15 寸法D(mm)39 寸法P(mm)12 寸法h1(mm)37.2 寸法h2(mm)18.9 寸法d1(mm)4.5 寸法h(mm)25.5 寸法R(mm)30 寸法Lf(mm)12 寸法Lm(mm)12 ねじの呼び【M(並目)】M8、【M1(並目)】M8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法sw(mm)13 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト 寸法Db(mm)24
注意
※故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
※ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする