※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBJL-23-1/4-20-FL ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社) 15022326 SBJL-23-1/4-20-FL ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社) 15022326

ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び1/4-20UNC、【M(並目)】-、【M1(並目)】M5 寸法d(mm)11 注文コード15022326 品番SBJL-23-1/4-20-FL
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじの呼び・寸法dなど14種類から選べます 他の種類を見る

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。

材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 質量(g)47 ピッチ(mm)【M(並目)】-、【M1(並目)】0.8 寸法L(mm)32 寸法H(mm)26.6 寸法d(mm)11 寸法P(mm)7 寸法h1(mm)21.7 寸法h2(mm)10.6 寸法d1(mm)2.5 寸法h(mm)24.8 寸法R(mm)22 寸法Lf(mm)8 ねじの呼び1/4-20UNC、【M(並目)】-、【M1(並目)】M5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lf1(mm)7.5 寸法sw(mm)9 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト 寸法Db(mm)14
注意
※故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
※ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする