※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するねじの呼び【M(並目)】M8、【M1(並目)】M8
【M(並目)】M8、【M1(並目)】M8
【M(並目)】M10、【M1(並目)】M8
3/8-16UNC、【M(並目)】-、【M1(並目)】M8
【M(並目)】M4、【M1(並目)】M5
【M(並目)】M5、【M1(並目)】M6
【M(並目)】M5、【M1(並目)】M8
【M(並目)】M5、【M1(並目)】M5
【M(並目)】M6、【M1(並目)】M6
【M(並目)】M6、【M1(並目)】M8
1/4-20UNC、【M(並目)】-、【M1(並目)】M5
1/4-20UNC、【M(並目)】-、【M1(並目)】M6
内容量1個注文コード15022518品番SBJS-49-M8-F
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。