※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBJS-23-M5-FL ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社) 15022527 SBJS-23-M5-FL ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社) 15022527

ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15022527 品番 SBJS-23-M5-FL
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。

材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 質量(kg)35 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8、【M1(並目)】0.8 寸法H(mm)26.6 寸法d(mm)11 寸法B(mm)2.5 寸法P(mm)7 寸法h1(mm)21.7 寸法h2(mm)10.6 寸法d1(mm)2.5 寸法h(mm)24.8 寸法Lf(mm)7.5 ねじの呼び【M(並目)】M5、【M1(並目)】M5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lf1(mm)7.5 寸法sw(mm)9 材質(止めねじ)SUS304 寸法Db(mm)14
注意
※故障・破損の原因になるため、止めねじを推奨締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
※ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする