JPW303B【ワケあり】 直流安定化電源 Joman(旧:MCP) 15022537 JPW303B【ワケあり】 直流安定化電源 Joman(旧:MCP) 15022537 JPW303B【ワケあり】 直流安定化電源 Joman(旧:MCP) 15022537 JPW303B【ワケあり】 直流安定化電源 Joman(旧:MCP) 15022537

直流安定化電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15022537 品番JPW303B【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高安定性:固定出力5V/1A出力:全体的な出力保護:電圧および電流出力プリセット:CC/CV自動切り替え

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 出力電流(A)0〜3 出力電圧(V)0〜30 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)6 入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×330 ディスプレイ3 digit ディスプレイ 入力変動1×104+3mV 負荷変動1×104+3mV 固定出力0-5V/0-2A リップルノイズ≦1mV(rms)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする