※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
15022588
品番
SBJS-31-1/4-20-FL
参考基準価格(税別)¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。