※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X20シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15022711 品番PBSAS16X20【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5981,598
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ2.5〜16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式押出単動形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする