CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ 寸法dmm(mm)32 注文コード15022747 品番570-32L123G18B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥16,7818,098
この商品は勝手・クランプシステム・寸法dmmなど44種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 勝手左勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番563-0100 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)14 寸法f1(mm)41.1 最小加工径Dm(Φmm)147 寸法dmm(mm)32 シートサイズG 最大加工深さar(mm)18 ゲージチップN123G2-0300-GM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする