測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
限界ネジプラグゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M24×3.0
ねじピッチ(mm)
3.0
注文コード
15023097
品番
M24XP3.0 GPWP2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,070
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
工作用
ねじピッチ(mm)
3.0
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M24×3.0
アズワン品番
64-4300-37
ねじ等級
2