ケース用DCファン 6cmサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15024567 品番OWL-FE0625M-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静音&長寿命の2ボールベアリングを採用
・安心の1年間製品保証

付属品取り付けネジ×4 仕様●リブ:あり●接続コネクタ:3ピン (DCファン) + 4ピン (ペリフェラル)●製品寿命:50,000時間(25℃) 保証期間1年 ケーブル長(mm)600+10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする